Startseite

SIEMENS - SIE3RA62502CB33 AVINV.UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68 - 3RA62502CB33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209715424

Artikelnummer

SIE3RA62502CB33

Herstellernummer

3RA62502CB33

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

4 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

3

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

165 mm

    SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore

    Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, unendo le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico in un'unica soluzione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 690 V AC/DC
    • Tensione di comando: 24 V
    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Corrente nominale: 1 ... 4 A
    • Protezione: IP20
    • Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
    • Collegamento circuito di comando: morsetti a molla
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibile come: avviatore diretto o avviatore invertitore

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta sicurezza di funzionamento grazie all'integrazione delle funzioni.
    • Logistica semplificata grazie alla ridotta varietà di tipi.
    • Compattezza che consente un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico.
    • Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
    • Accessori per espansione delle funzionalità, come il sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie