SIEMENS - SIE3RA62501EB32 AVINV UC 24V 15KW VITE - 3RA62501EB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209715790
Artikelnummer
SIE3RA62501EB32
Herstellernummer
3RA62501EB32
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
32 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8...32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
165 mm
- Tensione: 400 V AC/DC
- Tensione di comando: 24 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Corrente: 8 ... 32 A
- Grado di protezione: IP20
- Collegamento circuito principale: morsetto a vite
- Collegamento circuito di comando: morsetto a vite
- Normative di omologazione: IEC e UL/CSA
- Tipologie disponibili: avviatore diretto e avviatore invertitore
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla combinazione di più funzioni in un'unica soluzione.
- Ridotta varietà di tipi che semplifica la logistica.
- Forma costruttiva compatta che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico.
- Semplice sostituzione con morsetti rimovibili.
- Opzioni di collegamento per AC o DC, con diverse configurazioni di morsetti.
- Possibilità di collegamento di comunicazione tramite AS-Interface.
SIRIUS Partenza Compatta Avviatore Invertitore 400 V AC/DC
Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, garantendo elevata sicurezza di funzionamento grazie alla combinazione di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


