Startseite

SIEMENS - SIE3RA62500CB30 AVVINV UC 24V 1,5KW S. MORS - 3RA62500CB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

148 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209778382

Artikelnummer

SIE3RA62500CB30

Herstellernummer

3RA62500CB30

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

4 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

3

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

    SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore

    Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase, unificando le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico disovraccarico in un'unica soluzione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 690 V AC/DC
    • Tensione di comando: 24 V
    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Corrente nominale: 1 ... 4 A
    • Grado di protezione: IP20
    • Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
    • Collegamento del circuito di comando: inseribile, senza morsetti
    • Funzioni integrate: interruttore automatico, contattore, relè elettronico di sovraccarico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Opzioni di collegamento: morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
    • Accessori disponibili: sistema di alimentazione 3RA68, contatti ausiliari, morsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla integrazione delle funzioni
    • Logistica semplificata con una ridotta varietà di tipi
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Facile sostituzione grazie ai morsetti rimovibili
    • Flessibilità nell'uso con diverse opzioni di regolazione
    • Comunicazione semplice tramite AS-Interface
    • Sistema modulare sempre attuale e efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie