Startseite

SIEMENS - SIE3RA62500BB30 AVINV UC 24V 0,37KW S. MORS - 3RA62500BB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209778375

Artikelnummer

SIE3RA62500BB30

Herstellernummer

3RA62500BB30

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1.25 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1.25 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.32...1.25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

3

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

    Sirius partenza compatta avviatore invertitore

    Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase, garantendo elevata sicurezza e un'efficiente gestione dello spazio nel quadro elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 690 V AC/DC
    • Tensione di comando: 24 V
    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Corrente nominale: 0,32 ... 1,25 A
    • Grado di protezione: IP20
    • Funzioni integrate: interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
    • Collegamento circuito dicomando: inseribile, senza morsetti
    • Varianti disponibili: avviatore diretto e avviatore invertitore

    Benefici per il cliente:

    • Aumento della sicurezza operativa grazie a funzioni integrate
    • Logistica semplificata grazie a una ridotta varietà di tipi
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla forma costruttiva compatta
    • Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili
    • Flessibilità con diverse opzioni di collegamento e accessori disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie