SIEMENS - SIE3RA61202AB33 AVDIR UC 24V 0,09KW MOLLA 3RA68 - 3RA61202AB33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209713512
Artikelnummer
SIE3RA61202AB33
Herstellernummer
3RA61202AB33
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.4 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1...0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
165 mm
- Voltage: 690 V AC/DC
- Control voltage: 24 V
- Frequency: 50 ... 60 Hz
- Current range: 0,1 ... 0,4 A
- Protection degree: IP20
- Connection type for main circuit: inseribile, senza morsetti
- Connection type for auxiliary circuit: morsetti a molla
- Approvals: IEC and UL/CSA
- Available connections: Morsetti a vite, morsetti a molla, o senza morsetti
- Communication interface: AS-Interface
- Modular system with various adjustment fields
- Combines functionality of interruttore automatico, contattore, and relè elettronico di sovraccarico for enhanced safety.
- Compact design saves space in the electrical cabinet.
- Reduced variety of types simplifies logistics.
- Easy replacement due to removable terminals.
- Flexible options for AC or DC control.
- Comprehensive accessory options such as 3RA68 feeding system and auxiliary contacts.
- Always current and efficient with the modular SIRIUS system.
SIRIUS partenza compatta avviatore diretto
Il SIRIUS partenza compatta avviatore diretto fornisce una soluzione efficace per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, garantendo elevata sicurezza e semplicità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


