Startseite

SIEMENS - SIE3RA61201DP32 AVDIR UC 110-240V 3-12A - 3RA61201DP32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209714434

Artikelnummer

SIE3RA61201DP32

Herstellernummer

3RA61201DP32

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...240 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3...12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

    SIRIUS partenza compatta avviatore diretto

    Il SIRIUS partenza compatta avviatore diretto è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, combinando funzionalità avanzate per garantire una sicurezza operativa elevata.

    Dettagli tecnici:

    • 690 V AC/DC, 110 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
    • Corrente nominale: 3 ... 12 A
    • Standard di protezione: IP20
    • Collegamento circuito principale: morsetto a vite
    • Collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite
    • Funzioni integrate: interruttore automatico, contattore, relè elettronico di sovraccarico
    • Disponibile con morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie a funzioni integrate.
    • Ridotta varietà di tipi che semplifica la logistica.
    • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio nel quadro elettrico.
    • Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
    • Disponibilità di accessori come il sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari.
    • Versatilità di utilizzo per comando in AC o DC.
    • Design modulare sempre attuale e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie