SIEMENS - SIE3RA61201CP33 AVDIR UC 110-240V 1,5KW VITE 3RA68 - 3RA61201CP33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209714137
Artikelnummer
SIE3RA61201CP33
Herstellernummer
3RA61201CP33
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...240 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
165 mm
- Tensione nominale: 690 V AC/DC
- Tensione di alimentazione: 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz
- Corrente nominale: 1 ... 4 A
- Grado di protezione: IP20
- Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
- Collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite
- Design compatto per una maggiore economia di spazio nel quadro elettrico
- Disponibile con morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Garanzia di una sicurezza difunzionamento molto elevata
- Logistica semplificata grazie alla ridotta varietà di tipi
- Facile sostituzione grazie ai morsetti rimovibili
- Opzioni di comando in AC o DC
- Accessori disponibili per il sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari
- Modularità del sistema che lo rende semplice, efficiente e sempre attuale
Sirius partenza compatta avviatore diretto
Il SIRIUS partenza compatta avviatore diretto è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, integrando in un'unica soluzione l'interruttore automatico, il contattore e il relè elettronico di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


