SIEMENS - SIE3RA61200CB30 AVVDIR UC 24V 1,5KW S. MORS - 3RA61200CB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Auslöseklasse - einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209778580
Artikelnummer
SIE3RA61200CB30
Herstellernummer
3RA61200CB30
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
165 mm
- Voltaggio: 690 V AC/DC
- Tensione di comando: 24 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Corrente nominale: 1 ... 4 A
- Grado di protezione: IP20
- Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
- Collegamento circuito ausiliario: inseribile, senza morsetti
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Varianti disponibili: avviatore diretto o invertitore
- Tipi di morsetti: a vite, a molla o senza morsetti
- Garantisce una sicurezza di funzionamento molto elevata.
- Riduce la varietà di tipi semplificando la logistica.
- Compatto, risparmia spazio nel quadro elettrico.
- Sostituzione semplice grazie ai morsetti rimovibili.
- Accessori disponibili per un'ampia compatibilità e funzionalità.
- Il sistema modulare SIRIUS offre soluzioni semplici ed efficienti.
Sirius partenza compatta avviatore diretto 690 V AC/DC
Il prodotto SIRIUS è un avviatore diretto per motori trifase che combina diversi dispositivi per garantire elevate prestazioni e sicurezza nel funzionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


