Startseite

SIEMENS - SIE3RA22204BB270BB4 LOAD FEEDER RS S0, 13 .20 A, 24 V DC - 3RA22204BB270BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7500 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 20 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

152 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209895706

Artikelnummer

SIE3RA22204BB270BB4

Herstellernummer

3RA22204BB270BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7500 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

20 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

20 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

13...20 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

-99999

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

265 mm

Tiefe:

130 mm

    Partenza senza fusibili SIRIUS 3RA22

    Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e due contattori già cablati e collegati.

    Dettagli tecnici:

    • Funzionamento con inversione AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0 13,0 ... 20,0 A
    • DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1 e 2
    • Iq = 150 kA 1 NO + 1 NC (contattore)
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Montaggio su barra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40 000 combinazioni testate disponibili per le applicazioni fino a 630 A

    Benefici per il cliente:

    • Semplice e rapido da installare grazie a morsetti a vite o a molla
    • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Compatibilità degli accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Soluzione modulare sempre attuale e efficienti
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA12 per una maggiore affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie