SIEMENS - SIE3RA22201HB240BB4 AVVINV.S0,5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA22201HB240BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 8 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
152 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209794542
Artikelnummer
SIE3RA22201HB240BB4
Herstellernummer
3RA22201HB240BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
8 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
8 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5...8 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
130 mm
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0: 5,50 ... 8,00 A DC 24 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Iq = 150 kA
- 1 NO + 1 NC (contattore)
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Semplice e rapido da installare grazie alla premontaggio
- Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili per applicazioni versatili
- Riduzione significativa del cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
- Sostituzione facile della serie costruttiva 3RA12
- Sistema modulare sempre attuale ed efficiente
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
Avviatore invertitore 3RA22 è una combinazione testata e premontata in fabbrica per la protezione e l'avviamento di motori, con adattatori per guida DIN e variabili di comando AC e DC.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


