SIEMENS - SIE3RA22101KA172BB4 AVVINV.S00,9-12.5A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22101KA172BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
148 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209794481
Artikelnummer
SIE3RA22101KA172BB4
Herstellernummer
3RA22101KA172BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...12.5 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
97 mm
- Partenza senza fusibili
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 con corrente da 9,00 a 12,5 A
- DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
- 1 NC (contattore)
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Regolazione da 0,14 a 65 A
- Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Semplice e rapido da installare grazie alla premontazione e cablaggio completo
- Efficienza elevata con una vasta gamma diapplicazioni
- Migliore gestione dell'onere di cablaggio mediante il sistema di alimentazione opzionale
- Flessibilità nelle combinazioni di apparecchi per soddisfare diverse esigenze progettuali
- Affidabilità garantita con interruttori automatici e contattori unificati per tutte le grandezze
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
L'avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, offrendo una combinazione premontata e testata di interruttori automatici e contattori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


