Startseite

SIEMENS - SIE3RA22101JE162BB4 AVVINV.S00,7-10A,DC 24V ML X G.DIN - 3RA22101JE162BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209795747

Artikelnummer

SIE3RA22101JE162BB4

Herstellernummer

3RA22101JE162BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4000 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

9 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

97 mm

    Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22

    L'avviatore invertitore 3RA22 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori, con funzionalità di inversione e opzioni di cablaggio ridotto.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili
    • Funzionamento con inversione AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00, 7,00 ... 10,0 A
    • DC 24 V morsetti a molla per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
    • 1 NC (contattore)
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione premontata riduce il tempo di installazione
    • Oltre 40.000 combinazioni disponibili per soddisfare diverse applicazioni
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 semplifica il cablaggio
    • Modularità e aggiornabilità garantiscono efficacia a lungo termine

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie