SIEMENS - SIE3RA22101GA152BB4 AVVINV.S00,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22101GA152BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2200 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 6.3 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209794467
Artikelnummer
SIE3RA22101GA152BB4
Herstellernummer
3RA22101GA152BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2200 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
6.3 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6.3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5...6.3 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
97 mm
- Partenza senza fusibili con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 per corrente da 4,50 a 6,30 A
- DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA, 1 NC (contattore)
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Ready per IE3/IE4 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate per applicazioni fino a 630 A
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Semplice e rapido cablaggio grazie al sistema premontato
- Affidabilità garantita dalle omologazioni internazionali
- Flessibilità nelle applicazioni con numerose opzioni disponibili
- Efficienza energetica con compatibilità IE3/IE4
- Soluzioni modulari facilmente aggiornabili e personalizzabili
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
L'avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e contattori già cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie