Startseite

SIEMENS - SIE3RA22101DD152BB4 AVVINV.S00,2.2-3.2A,DC 24V VT X 8US - 3RA22101DD152BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA22101DD152BB4 AVVINV.S00,2.2-3.2A,DC 24V VT X 8US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1100 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 3.2 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209798175

Artikelnummer

SIE3RA22101DD152BB4

Herstellernummer

3RA22101DD152BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1100 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

3.2 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3.2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.2...3.2 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

155 mm

    Partenza senza fusibili 3RA22

    L'avviatore invertitore 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, offrendo una combinazione testata di un interruttore automatico e contattori già cablati e pronti all'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Funzionamento con inversione AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00, corrente da 2,20 a 3,20 A DC 24 V
    • Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Tipo di coordinamento 1e 2
    • Iq = 150 kA
    • 1 NC (contattore)
    • Compatibile con IE3/IE4
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Più di 40.000 combinazioni testate disponibili
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0

    Vantaggi per il cliente:

    • Semplicità di installazione grazie a componenti già cablati e collegati
    • Massima efficienza e affidabilità nei sistemi di protezione e avviamento motori
    • Opzioni di montaggio versatile, inclusi morsetti a vite e a molla
    • Riduzione dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale
    • Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA12 con il sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie