SIEMENS - SIE3RA22101AD152BB4 AVVINV.S00,1.1-1.6A,DC 24V VT X 8US - 3RA22101AD152BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 550 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 1.6 A
Packung
1 ST
EAN
4011209797963
Artikelnummer
SIE3RA22101AD152BB4
Herstellernummer
3RA22101AD152BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
550 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.6 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1...1.6 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
-99999
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
155 mm
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00, 1,10 ... 1,60 A DC 24 V
- Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Iq = 150 kA
- 1 NC (contattore)
- Combinazione di un interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2 pre-cablati
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili fino a 630 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio
- Combinazione totalmente premontata per un'installazione semplice e veloce
- Flessibilità nelle opzioni di montaggio con morsetti a vite o a molla
- Sostituzione della serie costruttiva 3RA12 con un design più attuale
- Unificazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
- Affidabilità e sicurezza nell'avviamento e nella protezione dei motori
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
Il avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori con un sistema modulare semplice e efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


