Startseite

SIEMENS - SIE3RA22100GE152BB4 INVS00,0.45-0.63A,DC 24V ML G.DIN - 3RA22100GE152BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.18 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.6 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209795556

Artikelnummer

SIE3RA22100GE152BB4

Herstellernummer

3RA22100GE152BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.6 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.6 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.45...0.63 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

97 mm

Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22

Avviatore invertitore per la protezione e l'avviamento di motori, progettato per un funzionamento efficiente e sicuro.

Dettagli tecnici:

  • Partenza senza fusibili
  • Funzionamento con inversione AC 400 V
  • Grandezza costruttiva S00 0,45 ... 0,63 A DC 24 V
  • Morsetti a molla per montaggio su guida DIN
  • Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
  • Iq = 150 kA 1 NC (contattore)
  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Fornibili con comandoAC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
  • Offerti con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
  • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
  • Oltre 40 000 combinazioni testate di singoli apparecchi
  • Accessoristica unificata per tutte le grandezze costruttive
  • Opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce l'onere di cablaggio
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RA12

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice e efficiente
  • Sistema modulare sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie