SIEMENS - SIE3RA22100ED152BB4 AVVINV.S00,0.28-0.4A,DC 24V VT 8US - 3RA22100ED152BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
EAN
4011209798151
Artikelnummer
SIE3RA22100ED152BB4
Herstellernummer
3RA22100ED152BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.4 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28...0.4 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
155 mm
- Partenza senza fusibili
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00: 0,28 ... 0,40 A DC 24 V
- Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1 e 2, Iq = 150 kA 1 NC
- Conformità a normative internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comandi disponibili in AC e DC nelle grandezze S00, S0 e S2 (0,14 a 65 A)
- Montaggio su guida DIN con morsetti a vite o a molla
- Possibilità di oltre 40.000 combinazioni per applicazioni fino a 630 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Sostituzione della serie costruttiva 3RA12
- Semplice e rapido da installare grazie alla premontatura in fabbrica
- Massima flessibilità con oltre 40.000 combinazioni disponibili
- Meno onere di cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale
- Affidabilità garantita con omologazioni internazionali
- Facile integrazione in applicazioni moderne e future
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
L'avviatore invertitore 3RA22 è una combinazione testata di un interruttore automatico e due contattori, che offre protezione e avviamento per motori con un'elevata affidabilità e configurabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


