Startseite

SIEMENS - SIE3RA22100EA152BB4 INVS00,0.28-0.4A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22100EA152BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.4 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209794627

Artikelnummer

SIE3RA22100EA152BB4

Herstellernummer

3RA22100EA152BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.4 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.28...0.4 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

97 mm

    Partenza senza fusibili SIRIUS 3RA22

    L'Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori con funzionalità di inversione.

    Dettagli tecnici:

    • Funzionamento con inversione AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00 con corrente di 0,28 ... 0,40 A DC 24 V
    • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1 e 2
    • Isolamento Iq = 150 kA
    • Forma combinata di interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
    • Offerte con morsetti a vite o a molla per montaggio
    • Capacità fino a 630 A con oltre 40.000 combinazioni disponibili
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29

    Benefici per il cliente:

    • Semplice e veloce installazione grazie al cablaggio preassemblato
    • Affidabilità e sicurezza nella protezione dei motori
    • Modularità del sistema che permette adattamenti facili a diverse applicazioni
    • Risparmio di spazio e costi nel cablaggio grazie all'alimentazione opzionale
    • Massima compatibilità degli accessori per diverse grandezze costruttive

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie