SIEMENS - SIE3RA21504JA370NB3 L FEEDER DS 150KA S2, 54-65A,20-33VACDC - 3RA21504JA370NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Packung
1 ST
EAN
4047621004761
Artikelnummer
SIE3RA21504JA370NB3
Herstellernummer
3RA21504JA370NB3
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
65 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
65 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
54...65 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
274 mm
Tiefe:
150 mm
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore già cablati e collegati.
Dettagli tecnici:
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S2 54 ... 65 A
- AC/DC 20 ... 33 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO+1 NC (contattore) con circuitazione integrata
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione e l'avvio fino a 630 A
- Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive
- Opzionale sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente l'onere di cablaggio
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica per una facile installazione
- Efficienza e semplicità nel sistema modulare SIRIUS
- Applicabilità in varie situazioni con oltre 40 000 combinazioni disponibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


