Startseite

SIEMENS - SIE3RA21504EA350AP0 AVVDIR.S2 32A 230V 50HZ 150KA - 3RA21504EA350AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18500 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621004730

Artikelnummer

SIE3RA21504EA350AP0

Herstellernummer

3RA21504EA350AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18500 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

32 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

22...32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

100000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

25000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

274 mm

Tiefe:

150 mm

    Partenza senza fusibili SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, offrendo una soluzione testata e premontata per l'industria.

    Dettagli tecnici:

    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S2 22 ... 32 A AC 230 V, 50 Hz
    • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1 e 2
    • Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contattore)
    • Combinazione di interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2
    • Certificazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40,000 combinazioni testate disponibili fino a 630 A
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Opzione di alimentazione SIRIUS 3RV29 per S00 e S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione e cablaggio ridotto grazie al sistema di alimentazione opzionale.
    • Affidabilità e prestazioni elevate in applicazioniindustriali.
    • Soluzione modulare che si adatta facilmente a diverse esigenze.
    • Compatibilità e unificazione degli accessori per maggiore flessibilità.
    • Risparmio di tempo con un prodotto premontato e testato in fabbrica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie