SIEMENS - SIE3RA21204NA270BB4 SIRIUS NG LOAD FEEDER - 3RA21204NA270BB4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 28 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621000176
Artikelnummer
SIE3RA21204NA270BB4
Herstellernummer
3RA21204NA270BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
28 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
28 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
23...28 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
107 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0: 23,0 ... 28,0 A
- DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e 2, Iq= 150 kA
- 1 NO + 1 NC (contattore)
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarracollettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili fino a 630 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 disponibile per S00 e S0
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Semplice e veloce installazione grazie ai morsetti a vite o a molla
- Efficienza operativa attraverso combinazioni testate pronte all'uso
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale
- Affidabilità e prestazioni migliorate rispetto alla serie costruttiva precedente 3RA11
- Modularità del sistema SIRIUS per adattarsi a diverse esigenze applicative
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico e un contattore, progettato per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


