Startseite

SIEMENS - SIE3RA21204EH270AP0 AVVDIR.S0,27-32A,AC 230V ML X 8US - 3RA21204EH270AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 29 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209860971

Artikelnummer

SIE3RA21204EH270AP0

Herstellernummer

3RA21204EH270AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15000 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

29 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

29 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

27...32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

165 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica per la protezione e l'avviamento di motori, offrendo soluzioni affidabili e pronte all'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0 27,0 ... 32,0 A AC 230 V
    • Morsetti a molla per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA
    • 1 NO + 1 NC (contattore)
    • Tropicalizzato, con omologazioni IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibile con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40.000 ulteriori combinazioni testate per protezione, comandoe avvio fino a 630 A
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Opzione di alimentazione SIRIUS 3RV29 per S00 e S0 per ridurre l'onere di cablaggio
    • Compatibile con la serie costruttiva 3RA11

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente soluzione per l'avviamento di motori
    • Pronto all'uso grazie alla combinazione testata e premontata in fabbrica
    • Flessibilità nella scelta di comando AC e DC
    • Elevata compatibilità con accessori e altre serie di apparecchi
    • Semplificazione del cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale
    • Modularità del sistema SIRIUS che assicura soluzioni sempre attuali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie