Startseite

SIEMENS - SIE3RA21204DH270AP0 AVVDIR.S0,18-25A,AC 230V ML X 8US - 3RA21204DH270AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209797031

Artikelnummer

SIE3RA21204DH270AP0

Herstellernummer

3RA21204DH270AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11000 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

25 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

25 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

18...25 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

165 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore già premontati e cablati.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0 18 ... 25 A AC 230 V
    • Morsetti a molla per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Iq = 150 kA, 1 NO + 1 NC (contattore)
    • Compatibile con IEC eUL/CSA, IE3/IE4 ready
    • Disponibile con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e su sbarra collettrice con interasse di60 mm
    • Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Opzione di alimentazione SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RA11

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio semplice e premontato riduce i tempi di installazione
    • Efficienza operativa elevata grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Flessibilità nelle applicazioni grazie a numerose combinazioni disponibili
    • Minimo onere di cablaggio con l'opzione di alimentazione SIRIUS 3RV29
    • Affidabilità e conformità a standard internazionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie