SIEMENS - SIE3RA21204DD270BB4 AVVDIR.S0,18-25A,DC 24V VT X 8US - 3RA21204DD270BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 25 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209797154
Artikelnummer
SIE3RA21204DD270BB4
Herstellernummer
3RA21204DD270BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
25 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18...25 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
165 mm
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 18 ... 25 A
- DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Iq = 150 kA
- Configurazione 1 NO + 1 NC (contattore)
- Internazionalmente omologato (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice
- Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili
- Ampia varietà di configurazioni per rispondere a diverse esigenze applicative.
- Riduzione significativa del cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29.
- Facile integrazione grazie agli accessori unificati tra interruttori automatici e contattori.
- Design modulare che garantisce facilità d'uso e aggiornamenti tecnici.
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA11 con prestazioni migliorate.
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore in un'unica soluzione preassemblata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie