Startseite

SIEMENS - SIE3RA21204DA270BB4 AVVDIR.S0,18-25A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA21204DA270BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209793965

Artikelnummer

SIE3RA21204DA270BB4

Herstellernummer

3RA21204DA270BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11000 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

25 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

25 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

18...25 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

107 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    Il 3RA21 è un avviatore diretto progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore in un'unica soluzione premontata e testata.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0 da 18 a 25 A
    • DC 24 V, morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Iq = 150 kA
    • 1 NO + 1 NC(contattore)
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice installazione grazie al cablaggio premontato
    • Efficienza energetica con opzioni pronte per IE3/IE4
    • Riduzione del lavoro di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Flessibilità con accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Soluzione modulare sempre attuale, sostituisce la serie costruttiva 3RA11

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie