SIEMENS - SIE3RA21204CA270BB4 AVVDIR.S0,16-22A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA21204CA270BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 22 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209793958
Artikelnummer
SIE3RA21204CA270BB4
Herstellernummer
3RA21204CA270BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
22 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
22 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...22 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
107 mm
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 16 ... 22 A DC 24 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA
- Configurazione 1 NO + 1 NC (contattore)
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Combinazione giàinteramente cablata e collegata meccanicamente ed elettricamente
- Offre oltre 40.000 ulteriori combinazioni per varie applicazioni
- Riduce notevolmente l'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
- Rappresenta un'ottima alternativa alla serie costruttiva 3RA11
- Modularità semplice ed efficiente del sistema SIRIUS
Partenza senza fusibili 3RA21
L'Avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


