SIEMENS - SIE3RA21204BE260BB4 AVVDIR.S0,13-20A,DC 24V ML X G.DIN - 3RA21204BE260BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 20 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209795174
Artikelnummer
SIE3RA21204BE260BB4
Herstellernummer
3RA21204BE260BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
20 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
20 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13...20 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
243 mm
Tiefe:
107 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S0 13 ... 20 A
- DC 24 V morsetti a molla per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contattore)
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Disponibile con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate disponibili per applicazioni fino a 630 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Facile da installare grazie al cablaggio premontato e collegato meccanicamente ed elettricamente
- Basso onere di cablaggio con il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Flessibilità per varie applicazioni grazie a una vasta gamma di combinazioni
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11, garantendo una continuità nei miglioramenti di prestazioni
- Sistema modulare sempre attuale, semplice ed efficiente
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


