SIEMENS - SIE3RA21204BA270BB4 AVVDIR.S0,13-20A,DC 24V VT X G.DIN 1R,1R - 3RA21204BA270BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 20 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209895621
Artikelnummer
SIE3RA21204BA270BB4
Herstellernummer
3RA21204BA270BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
20 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
20 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13...20 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
107 mm
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori con combinazione testata e premontata.
Dettagli tecnici:
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400V
- Grandezza costruttiva S0 13 ... 20 A DC 24 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO + 1 NC (contattore)
- Interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2 già interamente cablati e collegati
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio fino a 630 A
- Accessorio unificato per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
- Le partenze 3RA21 sostituiscono la serie costruttiva 3RA11
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


