Startseite

SIEMENS - SIE3RA21204AA260FB4 LOAD FEEDER DS S0, 10-16A, 24V DC - 3RA21204AA260FB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RA21204AA260FB4 LOAD FEEDER DS S0, 10-16A, 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7500 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 16 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209933644

Artikelnummer

SIE3RA21204AA260FB4

Herstellernummer

3RA21204AA260FB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7500 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

16 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

16 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

107 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori, garantendo un'installazione semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0, 10 ... 16 A DC 24 V
    • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1 e 2
    • Iq = 150 kA, 1 NO + 1 NC (contattore) con combinazione di diodi
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Offerta di oltre 40.000 combinazioni di apparecchi per applicazioni fino a 630 A
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e rapida grazie ai componenti premontati e cablati
    • Flessibilità nei raccordi con morsetti a vite o a molla
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale
    • Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive
    • Un'ottima sostituzione per la serie costruttiva 3RA11, sempre attuale e moderna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie