SIEMENS - SIE3RA21201KD240FB4 LOAD FEEDER DS S0, 9-125A, DC24V - 3RA21201KD240FB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4011209933873
Artikelnummer
SIE3RA21201KD240FB4
Herstellernummer
3RA21201KD240FB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5500 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...12.5 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
165 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 9,00 ... 12,5 A
- DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO+1 NC (contattore) con combinazione di diodi
- Certificazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Opzioni di installazione: morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate di singoli apparecchi disponibili fino a 630 A
- Sistemadi alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
- Semplice installazione grazie a componenti premontati e cablati
- Minori oneri di cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale
- Elevata versatilità con una vasta gamma di combinazioni disponibili
- Soddisfa le normative internazionali con un design modulare sempre attuale
- Affidabilità garantita nella protezione e nell'avviamento di motori
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Il 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori, progettata per essere semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


