Startseite

SIEMENS - SIE3RA21201KD240BB4 AVVDIR.S0,9-12.5A,DC 24V VT X 8US - 3RA21201KD240BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5500 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209860827

Artikelnummer

SIE3RA21201KD240BB4

Herstellernummer

3RA21201KD240BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5500 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...12.5 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

165 mm

    Partenza senza fusibili 3RA21

    L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 offre protezione e avviamento per motori, combinando un interruttore automatico e un contattore in una soluzione efficiente e premontata.

    Dettagli tecnici:

    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S0 9,00 ... 12,5 A
    • DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
    • Iq =150 kA 1 NO + 1 NC (contattore)
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Fino a 630 A con oltre 40,000 combinazioni testate disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione premontata che riduce i tempi di installazione.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, migliorando la flessibilità.
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 che semplifica il cablaggio.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11, garantendo affidabilità.
    • Design modulare che assicura semplicità ed efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie