Startseite

SIEMENS - SIE3RA21104AD181AP0 AVVDIR.S00 10-16A,AC 230V VT X 8US - 3RA21104AD181AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7500 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 16 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209796911

Artikelnummer

SIE3RA21104AD181AP0

Herstellernummer

3RA21104AD181AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7500 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

16 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

16 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

203 mm

Tiefe:

155 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto 3RA21 è una soluzione combinata per la protezione e l'avviamento di motori, progettata per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili
    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00 10 ... 16 A AC 230 V
    • Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
    • 1 NO (contattore)
    • Combinazione testata di un interruttore automatico 3RV2 e un contattore 3RT2
    • Compatibilità internazionale con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e su sbarra collettrice
    • Oltre 40.000 combinazioni testate di singoli apparecchi disponibili
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
    • Sostituisce laserie costruttiva 3RA11

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e veloce installazione grazie al cablaggio preconfigurato
    • Efficienza e affidabilità nel funzionamento dei motori
    • Flessibilità nelle applicazioni grazie a diverse grandezze e configurazioni disponibili
    • Riduzione del cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale
    • Modularità che facilita la gestione degli accessori e delle componenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie