Startseite

SIEMENS - SIE3RA21101KE171BB4 AVVDIR.S00 9-12.5A,DC 24V ML X G.DIN - 3RA21101KE171BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5500 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209795143

Artikelnummer

SIE3RA21101KE171BB4

Herstellernummer

3RA21101KE171BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5500 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...12.5 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

97 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    Il 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, fornendo una soluzione premontata e testata per l'interruttore automatico e il contattore.

    Dettagli tecnici:

    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00, 9,00 ... 12,5 A
    • DC 24 V con morsetti a molla per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
    • 1 NO (contattore)
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Regolazione da 0,14 a 65 A
    • Montaggio su barra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40.000 combinazioni testate per varie applicazioni fino a 630 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione premontata e completamente cablata per una rapida installazione
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Accessoristica unificata che facilita l'impiego degli accessori tra le diverse grandezze costruttive
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RA11 con miglioramenti in efficienza e affidabilità
    • Design modulare che rimane sempre attuale e semplice da usare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie