Startseite

SIEMENS - SIE3RA21101JD161BB4 AVVDIR.S00 7-10A,DC 24V VT X 8US - 3RA21101JD161BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 9 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209796744

Artikelnummer

SIE3RA21101JD161BB4

Herstellernummer

3RA21101JD161BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

9 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

-99999

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

203 mm

Tiefe:

155 mm

Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

Avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori.

Dettagli tecnici:

  • Partenza senza fusibili
  • Avviamentodiretto AC 400 V
  • Grandezza costruttiva S00 7,00 ... 10,0 A
  • DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
  • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
  • 1 NO (contattore)
  • Interruttore automatico 3RV2 e contattore 3RT2 completamente cablati
  • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi diregolazione da 0,14 a 65 A
  • Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN e fissaggio a vite
  • Montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
  • Oltre 40 000 combinazioni testate di singoli apparecchi fino a 630 A
  • Accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Opzionale sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per S00 e S0

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione notevole del cablaggio
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11
  • Forum facilitato per la protezione, il comando e l'avvio delle applicazioni più svariate
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie