SIEMENS - SIE3RA21101HE151BB4 AVVDIR.S00 5,5-8A,DC 24V ML X G.DIN - 3RA21101HE151BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 7 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209795136
Artikelnummer
SIE3RA21101HE151BB4
Herstellernummer
3RA21101HE151BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3000 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
7 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
7 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5...8 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
97 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00, 5,50 ... 8,00 A
- DC 24 V morsetti a molla per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
- 1 NO (contattore)
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Configurazioni da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate di singoli apparecchi fino a 630 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA11
- Maggiore efficienza operativa e semplicità d'uso
- Modularità del sistema con accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Applicazione versatile nelle più svariate condizioni operative
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
Il 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori, dotata di interruttore automatico e contattore già collegati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


