Startseite

SIEMENS - SIE3RA21101HA151BB4 AVVDIR.S00 5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA21101HA151BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 7 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209793811

Artikelnummer

SIE3RA21101HA151BB4

Herstellernummer

3RA21101HA151BB4

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

7 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

7 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

5.5...8 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

167 mm

Tiefe:

97 mm

Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori, combinato con un interruttore automatico e contattore già cablati.

Dettagli tecnici:

  • Partenza senza fusibili
  • Avviamento diretto AC 400 V
  • Grandezza costruttiva S00 5,50 ... 8,00 A
  • DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
  • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA
  • 1 NO (contattore)
  • Combinazione di un interruttore automatico 3RV2 e un contattore 3RT2
  • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN
  • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
  • Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio fino a 630 A
  • Accessori unificati per tuttele grandezze costruttive
  • Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente l'onere di cablaggio
  • Le partenze 3RA21 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA11

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice e efficiente
  • sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie