SIEMENS - SIE3RA21101AH151BB4 AVVDIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V ML X 8US - 3RA21101AH151BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 550 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 1.6 A
Packung
1 ST
EAN
4011209796256
Artikelnummer
SIE3RA21101AH151BB4
Herstellernummer
3RA21101AH151BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
550 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.6 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1...1.6 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
155 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 1,10 ... 1,60 A DC 24 V
- Morsetti a molla per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA
- 1 NO (contattore)
- Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Montaggio su guida DIN, fissaggio a vite, montaggio su sbarra collettrice
- Oltre 40.000 combinazioni testate di apparecchi
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA11
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
- Tropicalizzazione per ambienti diversi e protezione avanzata
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L' avviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico e un contattore, progettata per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


