Startseite

SIEMENS - SIE3RA21100JH151AP0 AVVDIR.S00 0.7-1A,AC 230V ML X 8US - 3RA21100JH151AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 1 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209796430

Artikelnummer

SIE3RA21100JH151AP0

Herstellernummer

3RA21100JH151AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.7...1 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

155 mm

    Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

    L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori AC, combinando funzionalità di interruttore automatico e contattore in un'unica soluzione pre-cablata.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili
    • Avviamento diretto AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00, 0,70 ... 1,00 A AC 230 V
    • Morsetti a molla per sistema a sbarre collettrici 60 mm
    • Tipo di coordinamento 1 e 2
    • Iq = 150 kA, 1 NO (contattore)
    • Commutazione con comando AC e DC
    • Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Oltre 40.000 combinazioni testate per applicazioni fino a 630 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla premontatura e cablaggio già eseguito
    • Riduzione del cablaggio grazie al sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29
    • Compatibilità universale degli accessori tra diverse grandezze costruttive
    • Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA11
    • Sistema modulare che garantisce efficienza e attualità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie