SIEMENS - SIE3RA21100HA151BB4 AVVDIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V VT G.DIN - 3RA21100HA151BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 180 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.8 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209793736
Artikelnummer
SIE3RA21100HA151BB4
Herstellernummer
3RA21100HA151BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
180 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.8 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.8 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.55...0.8 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
97 mm
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00: 0,55 ... 0,80 A DC 24 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO (contattore)
- Pronto IE3/IE4
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40.000 combinazioni testate di singoliapparecchi
- Semplice e rapido montaggio grazie a morsetti a vite o a molla.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, aumentando la versatilità.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA11, garantendo continuità e modernità.
- Sistema modulare sempre attuale e in gradodi adattarsi a diverse applicazioni.
Partenza senza fusibili 3RA21
L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica per la protezione e l'avviamento di motori, con caratteristiche che garantiscono efficienza e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie