SIEMENS - SIE3RA21100ED151BB4 AVVDIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V VT X 8US - 3RA21100ED151BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.4 A
Packung
1 ST
EAN
4011209796713
Artikelnummer
SIE3RA21100ED151BB4
Herstellernummer
3RA21100ED151BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.4 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28...0.4 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
-99999
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
155 mm
- Partenza senza fusibili
- Avviamento diretto AC 400 V
- Grandezza costruttiva S00 0,28 ... 0,40 A DC 24 V
- Morsetti a vite per sistema a sbarre collettrici 60 mm
- Tipo di coordinamento 1 e 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO (contattore)
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Regolazione da 0,14 a 65 A
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0
- Combinazione di interruttore automatico e contattore già cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente.
- Offerta di oltre 40.000 combinazioni testate per varie applicazioni fino a 630 A.
- Accessoristica unificata per tutte le grandezze costruttive.
- Facilità di montaggio su guida DIN e fissaggio a vite.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale.
- Modularità e aggiornamenti continui del sistema SIRIUS.
Avviatore diretto SIRIUS 3RA21
L'avviatore diretto SIRIUS 3RA21 è una combinazione testata e premontata per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


