SIEMENS - SIE3NX1004 COPERTURE GR.1/2/3 PER BASE PORTAFUS. NH - 3NX1004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Baugröße - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869104409
Artikelnummer
SIE3NX1004
Herstellernummer
3NX1004
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Baugröße:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Grandezza: 1/2/3
- Correnti di cortocircuito: Più elevate rispetto agli interruttori magnetotermici
- Selettività: Elevata a bassi costi
- Contatti: A coltello argentati per funzionamento sicuro a lungo termine
- Cartucce fusibili: Disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Segnalazioni combinate rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco
- Più sicurezza nella sostituzione mediante attacchi isolati
Inserto cieco per base portafusibili NH
Il sistema di fusibili NH di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


