SIEMENS - SIE3NW82241 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 80A AM - 3NW82241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869062853
Artikelnummer
SIE3NW82241
Herstellernummer
3NW82241
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 80 A
- Tipo difusibile: aM
- Tensione nominale AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibile di ricambio nel portafusibili
- Riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
- Adatti per impianti industriali e conformi agli standard europei.
- Facile sostituzione del fusibile per una manutenzione veloce.
- Riconoscimento rapido del fusibile bruciato per minimizzare i tempi di inattività.
- Opzioni di manovra sotto carico disponibili con altri prodotti Siemens, come i sezionatori 3KF.
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie