Startseite

SIEMENS - SIE3NW82221 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 63A AM - 3NW82221

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW82221 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 63A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062846

Artikelnummer

SIE3NW82221

Herstellernummer

3NW82221

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22x58 mm
    • Corrente nominale: 63 A
    • Tipo: aM
    • Tensione nominale AC: 500 V
    • Conformità: norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità: norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • Riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva per impianti industriali
    • Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
    • Facile e veloce sostituzione del fusibile
    • Identificazione immediata di guasti grazie al LED

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie