Startseite

SIEMENS - SIE3NW82201 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 50A AM - 3NW82201

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW82201 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 50A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062839

Artikelnummer

SIE3NW82201

Herstellernummer

3NW82201

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 50 A, aM, Un AC: 690 V Cartuccia cilindrica 3NW8 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie