Startseite

SIEMENS - SIE3NW81201 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 50A AM - 3NW81201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062754

Artikelnummer

SIE3NW81201

Herstellernummer

3NW81201

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 14x51 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Tipo: aM
    • Tensione nominale AC: 400 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo in impianti industriali con standard europeo
    • Facilitano la manovra e la selettività grazie ai portafusibili adatti
    • Pratica e rapida sostituzione dei fusibili
    • Individuazione immediata dei malfunzionamenti tramite LED

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie