Startseite

SIEMENS - SIE3NW81121 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 32A AM - 3NW81121

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW81121 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 32A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062730

Artikelnummer

SIE3NW81121

Herstellernummer

3NW81121

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

    SENTRON

    Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione cartuccia: 14x51 mm
    • Corrente: 32 A
    • Tipo: aM
    • Tensione Un AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • LED lampeggiante per il riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva degli impianti industriali
    • Facile e rapida sostituzione del fusibile
    • Identificazione rapida dei problemi grazie al LED indicatore
    • Standard europeo e testato come sezionatore a fusibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie