Startseite

SIEMENS - SIE3NW81101 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 25A AM - 3NW81101

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW81101 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 25A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062723

Artikelnummer

SIE3NW81101

Herstellernummer

3NW81101

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

    SENTRON

    Il sistema SENTRON è progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali attraverso l'utilizzo di cartucce fusibili cilindriche.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tipo: aM
    • Tensione nominale AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili diricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva e affidabile degli impianti industriali
    • Standard europeo garantito per massima sicurezza
    • Semplicità nella sostituzione dei fusibili riducendo i tempi di inattività
    • Facilità di identificazione delle anomalie grazie al sistema LED

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie