Startseite

SIEMENS - SIE3NW81071 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 20A AM - 3NW81071

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW81071 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 20A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869062709

Artikelnummer

SIE3NW81071

Herstellernummer

3NW81071

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica

Cartuccia cilindrica per la protezione impianto selettiva nel sistema di fusibili cilindrici SENTRON.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 14x51 mm
  • Corrente nominale:20 A
  • Tipo: aM
  • Tensione nominale AC: 500 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protegge i componenti a semiconduttore.
  • Testati e approvati in Europa comesezionatori-fusibili.
  • Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie