Startseite

SIEMENS - SIE3NW81021 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 2A AM - 3NW81021

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW81021 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 2A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062655

Artikelnummer

SIE3NW81021

Herstellernummer

3NW81021

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 2 A, aM, Un AC: 690 V Cartuccia cilindrica 3NW8 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie