SIEMENS - SIE3NW80111 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 1A AM - 3NW80111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869062617
Artikelnummer
SIE3NW80111
Herstellernummer
3NW80111
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 1 A, aM
- Tensione nominale AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
- LED lampeggiante per il riconoscimento rapido del fusibile bruciato
- Protezione selettiva per impianti industriali
- Standard europeo con test e omologazione come sezionatori a fusibili
- Facilità di sostituzione del fusibile per minimizzare i tempi di inattività
- Individuazione immediata delle interruzioni grazie al sistema di indicazione LED
SENTRON
Il sistema SENTRON è progettato per la protezione selettiva degli impianti attraverso l'uso di cartucce fusibili cilindriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


